Metināšanas stieple LNM MoNiVa
MIG metināšanas stieple LNM MoNiVa
STIEPLE CIETSAK.LNM 1,0X16KG
Izstr. nr. 0982910106
EAN 8033742809572
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mazleģēta cietā stieple augstas stiprības tēraudiem
Cieta MAG stieple augstas stiprības tēraudu metināšanai (tecēšanas robeža līdz 690 N/mm²). Laba triecienizturība līdz -50 °C.
Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas jomaAizsarggāzes (saskaņā ar EN 14175).
Stieples diametrs (Ø) | 1,0 mm |
Satīti slāņi | Jā |
Svars | 16 kg |
Spoles veids | Metāla spole B300 |
Virsma | Pārklāts ar varu |
Min. pagarinājums garenvirzienā | 20 % |
Min. stiepes izturība | 790 N/mm² |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 16 kg |
Aizsarggāze | Argons/CO2, Oglekļa dioksīds |