Metināšanas uzgrieznis, DIN 928 ZN
DIN 928, cinkots tērauds
DIN 928 M8 PIEMETINĀMS UZGR
Izstr. nr. 038588
EAN 4058794349948
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
Standarti | DIN 928 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārklājums |
Atbilstība RoHS | Jā |
Biezums (m1) | 6,5 mm |
Ārējā piedziņa (s1) | WS14 |
Solis | 1,25 mm |
Nominālais diametrs | 8 mm |
Platums starp stūriem (e) | 18 mm |