Metinātas tapskrūves DIN 34828, tērauds S235JR, gluds, pagrieziena skavas
WELDONEND-DIN34828-S235JR-CE-M16
Izstr. nr. 0521000816
EAN 4061975086037
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
M27 – nav standartizēts saskaņā ar DIN 34828
Tiek piegādāts komplektos pa divi
1x labā vītne / 1x kreisā vītne
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes veids x nominālais diametrs (d1) | M16 |
Garums (l1) | 200 mm |
Pieļaujamā slodze | 34 kN |
Standarti | DIN 34828 |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Gluds |
Būvizstrādājums | Jā |