Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga DIN 3110/ISO 1085
Divpusējā uzgriežņu atslēga ISO 1085
KOMBINĒTĀ-ATSLĒGAN-WS12X13
Izstr. nr. 0713304123
EAN 4024835153331
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās


Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīki, plašs izmēru diapazons
Ergonomiska divpusējā uzgriežņu atslēga smagam darbam
- Divpusējā uzgriežņu atslēga ar diviem platumiem nodrošina efektīvu jaudas pārvadi 15° nobīdes dēļ
- Konstrukcija, kas taupa laiku un pūles
- Galvas ir ļoti izturīgas un var izturēt pat ļoti lielas slodzes darbus
Atbilst standarta prasībām, augsta kvalitāte
- Divpusējā uzgriežņu atslēga atbilst standarta DIN 3110/ISO 1085 prasībām
- No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda
- Virsmas ir hromētas, un galvas ir arī pulētas
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Divpusējās uzgriežņu atslēgas ilgstoša lietojamība samazina aizvietošanas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 12 x 13 mm |
Garums (L) | 175 mm |
Spīles biezums (a) | 5,5 mm |
Uzgriežņu atslēgas galvas ārējie izmēri (b1) | 27 mm |
Uzgriežņu atslēgas galvas ārējie izmēri 2 (b2) | 29 mm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Virsma | Hromēts |