Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga Sešstūra ar POWERDRIV®
Divp. sešst. galatslēga uzgriežņiem ar konusu
UZGRIEŽŅU ATSLĒGA-HEX-WS10X11
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Atvērta tipa, ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks
Ergonomiska divpusējā sešstūra uzgriežņu atslēga ar konusu smagam darbam
- Piespieduzgriežņa uzgriežņu atslēgai ir dziļa 15° nobīde un 5° loka liekums aptverošajam galam, lai efektīvi pārvadītu spēku pat grūti sasniedzamās vietās
- Konstrukcija, kas taupa laiku un pūles
Atbilst standarta prasībām, ļoti augsta kvalitāte
- Divpusējā sešstūra uzgriežņu atslēga ar konusu atbilst standarta DIN 3118 prasībām
- No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda
- Virsmas ir matēti hromētas, gādājot par drošu satvērienu pat ar eļļainām rokām
- Aptverošie gali ir arī pulēti
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Divpusējās uzgriežņu atslēgas ilgstoša lietojamība samazina aizvietošanas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Piespieduzgriežņu un cauruļu skrūvju savienojumu pievilkšanai un atlaišanai
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums (SW) | 10 x 11 mm |
Garums (L) | 153 mm |
Gredzena biezums (a1) | 8 mm |
Gredzena biezums 2 (a2) | 8,5 mm |
Gredzena ārējais diametrs (b1) | 19,4 mm |
Gredzena ārējais diametrs 2 (b2) | 21,4 mm |
Min. gredzena atvere (B1 min) | 7 mm |
Min. gredzena atvere 2 (B2 min) | 9 mm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Virsma | Hromēts |