Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga Sešstūra ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - UZGRIEŽŅU ATSLĒGA-HEX-WS8X10 Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga Sešstūra ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - UZGRIEŽŅU ATSLĒGA-HEX-WS8X10 Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga Sešstūra ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - UZGRIEŽŅU ATSLĒGA-HEX-WS8X10 Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga Sešstūra ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - UZGRIEŽŅU ATSLĒGA-HEX-WS8X10
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga Sešstūra ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - UZGRIEŽŅU ATSLĒGA-HEX-WS8X10 - 1
Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga Sešstūra ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - UZGRIEŽŅU ATSLĒGA-HEX-WS8X10 - 2
Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga Sešstūra ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - UZGRIEŽŅU ATSLĒGA-HEX-WS8X10 - 3
Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga Sešstūra ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - UZGRIEŽŅU ATSLĒGA-HEX-WS8X10 - 4

Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga Sešstūra ar POWERDRIV®

Divp. sešst. galatslēga uzgriežņiem ar konusu
UZGRIEŽŅU ATSLĒGA-HEX-WS8X10

Izstr. nr. 0714240080

EAN 4046778426488

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga Sešstūra ar POWERDRIV®

Izstr. nr. 0714240080
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
Atvērta tipa, ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks

Ergonomiska divpusējā sešstūra uzgriežņu atslēga ar konusu smagam darbam


  • Piespieduzgriežņa uzgriežņu atslēgai ir dziļa 15° nobīde un 5° loka liekums aptverošajam galam, lai efektīvi pārvadītu spēku pat grūti sasniedzamās vietās

  • Konstrukcija, kas taupa laiku un pūles


Atbilst standarta prasībām, ļoti augsta kvalitāte


  • Divpusējā sešstūra uzgriežņu atslēga ar konusu atbilst standarta DIN 3118 prasībām

  • No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda

  • Virsmas ir matēti hromētas, gādājot par drošu satvērienu pat ar eļļainām rokām

  • Aptverošie gali ir arī pulēti

  • Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo

  • Divpusējās uzgriežņu atslēgas ilgstoša lietojamība samazina aizvietošanas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Piespieduzgriežņu un cauruļu skrūvju savienojumu pievilkšanai un atlaišanai

Visu montāžas plākšņu platums (SW)

8 x 10 mm

Garums (L)

140 mm

Gredzena biezums (a1)

6,5 mm

Gredzena biezums 2 (a2)

7,5 mm

Gredzena ārējais diametrs (b1)

17,8 mm

Gredzena ārējais diametrs 2 (b2)

19,3 mm

Min. gredzena atvere (B1 min)

6 mm

Min. gredzena atvere 2 (B2 min)

7 mm

Materiāls

Hroma vanādija tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija