Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - ZVAIGZNATSL 20X22MM Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - ZVAIGZNATSL 20X22MM Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - ZVAIGZNATSL 20X22MM Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - ZVAIGZNATSL 20X22MM
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - ZVAIGZNATSL 20X22MM - 1
Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - ZVAIGZNATSL 20X22MM - 2
Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - ZVAIGZNATSL 20X22MM - 3
Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV<SUP>®</SUP> - ZVAIGZNATSL 20X22MM - 4

Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV®

Divpusēja, aptveroša uzgr. atsl. ar dziļu nobīdi
ZVAIGZNATSL 20X22MM

Izstr. nr. 0713305202

EAN 4024835153614

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV®

Izstr. nr. 0713305202
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
ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks, dziļa nobīde grūti sasniedzamām vietām, plašs izmēru diapazons

Ergonomiska divpusējā aptverošā uzgriežņu atslēga prasīgam darbam


  • Divpusējai aptverošajai uzgriežņu atslēgai ir dziļa, 18° gala nobīde efektīvai spēka pārvadei pat grūti aizsniedzamās vietās

  • Konstrukcija, kas taupa laiku un pūles


Atbilst standarta prasībām, ļoti augsta kvalitāte


  • Divpusējā uzgriežņu atslēga atbilst standarta DIN 838/ISO 3318 prasībām

  • No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda

  • Virsmas ir matēti hromētas, gādājot par drošu satvērienu pat ar eļļainām rokām

  • Aptverošie gali ir arī pulēti

  • Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo

  • Divpusējās uzgriežņu atslēgas ilgstoša lietojamība samazina aizvietošanas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Visu montāžas plākšņu platums

20 x 22 mm

Garums (L)

296 mm

Gredzena biezums (a1)

11,8 mm

Gredzena biezums 2 (a2)

12,8 mm

Gredzena ārējais diametrs (d1)

31,2 mm

Gredzena ārējais diametrs 2 (d2)

33,1 mm

Augstums (h1)

31 mm

Materiāls

Hroma vanādija tērauds

Virsma

Hromēts

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija