Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV®
Divpusēja, aptveroša uzgr. atsl. ar dziļu nobīdi
ZVAIGZNATSL-30X34
Izstr. nr. 0713305304
EAN 4024835153690
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks, dziļa nobīde grūti sasniedzamām vietām, plašs izmēru diapazons
Ergonomiska divpusējā aptverošā uzgriežņu atslēga prasīgam darbam
- Divpusējai aptverošajai uzgriežņu atslēgai ir dziļa, 18° gala nobīde efektīvai spēka pārvadei pat grūti aizsniedzamās vietās
- Konstrukcija, kas taupa laiku un pūles
Atbilst standarta prasībām, ļoti augsta kvalitāte
- Divpusējā uzgriežņu atslēga atbilst standarta DIN 838/ISO 3318 prasībām
- No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda
- Virsmas ir matēti hromētas, gādājot par drošu satvērienu pat ar eļļainām rokām
- Aptverošie gali ir arī pulēti
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Divpusējās uzgriežņu atslēgas ilgstoša lietojamība samazina aizvietošanas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 30 x 34 mm |
Garums (L) | 397 mm |
Gredzena biezums (a1) | 15,8 mm |
Gredzena biezums 2 (a2) | 16,7 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d1) | 45,3 mm |
Gredzena ārējais diametrs 2 (d2) | 51,2 mm |
Augstums (h1) | 39 mm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Virsma | Hromēts |