Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV®
Divpusēja, aptveroša uzgr. atsl. ar dziļu nobīdi
ZVAIGZNĪŠATSLĒGA-METR-12X13
Izstr. nr. 0713305123
EAN 4024835153546
		
			
			
				
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
				
			
		
		
				
	
	
 
				 
				 
					
				
Tikai biznesa klientiem
		Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks, dziļa nobīde grūti sasniedzamām vietām, plašs izmēru diapazons
Ergonomiska divpusējā aptverošā uzgriežņu atslēga prasīgam darbam
- Divpusējai aptverošajai uzgriežņu atslēgai ir dziļa, 18° gala nobīde efektīvai spēka pārvadei pat grūti aizsniedzamās vietās
- Konstrukcija, kas taupa laiku un pūles
Atbilst standarta prasībām, ļoti augsta kvalitāte
- Divpusējā uzgriežņu atslēga atbilst standarta DIN 838/ISO 3318 prasībām
- No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda
- Virsmas ir matēti hromētas, gādājot par drošu satvērienu pat ar eļļainām rokām
- Aptverošie gali ir arī pulēti
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Divpusējās uzgriežņu atslēgas ilgstoša lietojamība samazina aizvietošanas un uzglabāšanas izmaksas
		Informācija par izstrādājumu
	
	
		
	
	
		
	Datu lapas(X)
|  | |
| Visu montāžas plākšņu platums | 12 x 13 mm | 
| Garums (L) | 217 mm | 
| Gredzena biezums (a1) | 8,4 mm | 
| Gredzena biezums 2 (a2) | 9,5 mm | 
| Gredzena ārējais diametrs (d1) | 19 mm | 
| Gredzena ārējais diametrs 2 (d2) | 20,7 mm | 
| Augstums (h1) | 25 mm | 
| Materiāls | Hroma vanādija tērauds | 
| Virsma | Hromēts |