Metriskās sistēmas divpusējā uzgriežņu atslēga ar POWERDRIV®
Divpusēja, aptveroša uzgr. atsl. ar dziļu nobīdi
ZVAIGZNĪŠATSLĒGA-METR-17X19
Izstr. nr. 0713305179
EAN 4024835153591
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
ZEBRA® profesionālas kvalitātes darbarīks, dziļa nobīde grūti sasniedzamām vietām, plašs izmēru diapazons
Ergonomiska divpusējā aptverošā uzgriežņu atslēga prasīgam darbam
- Divpusējai aptverošajai uzgriežņu atslēgai ir dziļa, 18° gala nobīde efektīvai spēka pārvadei pat grūti aizsniedzamās vietās
- Konstrukcija, kas taupa laiku un pūles
Atbilst standarta prasībām, ļoti augsta kvalitāte
- Divpusējā uzgriežņu atslēga atbilst standarta DIN 838/ISO 3318 prasībām
- No pārbaudīta hroma-vanādija tērauda
- Virsmas ir matēti hromētas, gādājot par drošu satvērienu pat ar eļļainām rokām
- Aptverošie gali ir arī pulēti
- Virsma nodrošina ilgstošu izturību pret rūsu un nodrošina daudz ilgāku darbmūžu par vidējo
- Divpusējās uzgriežņu atslēgas ilgstoša lietojamība samazina aizvietošanas un uzglabāšanas izmaksas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 17 x 19 mm |
Garums (L) | 284 mm |
Gredzena biezums (a1) | 11,3 mm |
Gredzena biezums 2 (a2) | 11,8 mm |
Gredzena ārējais diametrs (d1) | 28 mm |
Gredzena ārējais diametrs 2 (d2) | 29,4 mm |
Augstums (h1) | 29,5 mm |
Materiāls | Hroma vanādija tērauds |
Virsma | Hromēts |