Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Mikrošķiedras drāna BASIC

Mikroaktīva drāna Basic 
MICROŠĶ-LUPTATA-ZAĻA-40X40CM

Izstr. nr. 0899900050
EAN 4046777994483

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Mikrošķiedras drāna BASIC

Izstr. nr. 0899900050

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Mikroaktīva drāna, kas ideāli piemērota transportlīdzekļa apkopei un uzturēšanai

Izcila tīrīšanas spēja


  • Sausa

Putekļu piesaiste, izmantojot statisko efektu


  • Mitra

Piekaltušu un taukainu netīrumu notīrīšana



Tīra, neizmantojot tīrīšanas līdzekļus


  • Rentabla

  • Zema ietekme uz vidi


Neveido cilpas


Neskrāpē virsmas



Var mazgāt veļas mašīnā līdz 60 °C


  • Nemazgāt ar auduma mīkstinātāju

  • Pēc lietošanas izžāvēt sausu
Piezīme

Var mazgāt temperatūrā līdz 60 °C (nelietot auduma mīkstinātāju)

Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktie testi un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Lielā izmantošanas veidu skaita un uzglabāšanas un apstrādes nosacījumu dēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrēta darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā vai arī padomnieks rīkojās apzināti. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt izstrādājumus.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Ideāli piemērota automašīnu detaļu tīrīšanai un transportlīdzekļa kopšanai, kā arī pulēšanas darbiem. Sausa drāna kā magnēts piesaista putekļus un smalkas daļiņas statiskās elektrības dēļ. Ja drānu pirms lietošanas samitrina, ar to var noņemt rupjus un taukainus netīrumus.

Materiāls

80% poliesteris, 20% poliamīds

Garums x platums

40 x 40 cm

Krāsa

Zaļš

Garums

40 cm

Platums

40 cm

Materiāla biezums

2,5 mm

Pārklājuma svars uz m²

300 g

Izstrādājuma svars (uz vienību)

49,300 g

Kopējais absorbcijas laiks

30 s

Absorbcija 10 sekunžu laikā

702,5 %

Maks. absorbcija

704,3 %

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija