Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Mikrošķiedras drāna spodrināšanai

Pro mikrošķiedras drāna spodrināšanai 
MICROŠĶ-LUPT-(GLOSS)-PELĒKA-40X40CM

Izstr. nr. 0899900149

EAN 4065746418942

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Mikrošķiedras drāna spodrināšanai

Izstr. nr. 0899900149

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 3 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Mikrošķiedru drāna ar blīvu šķiedru struktūru — profesionāla izskata spīdums jebkurai virsmai.
  • Bezplūksnu

  • Neatstāj švīkas uz virsmām

  • Izcilas slīdēšanas īpašības

  • Samtains augstākās kvalitātes audums

  • Īpaši smalka cilpu struktūra


Sausa drāna piesaista putekļus kā magnēts un smalkās daļiņas, statiskās elektrības dēļ. Piekaltušos un taukainos netīrumus var noņemt drānu pirms lietošanas samitrinot.

Piezīme

Var mazgāt temperaturā līdz 60 °C (nelietot auduma mīkstinātāju)


Pēc lietošanas izžāvēt sausu.

Izmantošanas joma
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Profesionāla drāna transportlīdzekļa salonam. Lai notīrītu putekļus un pirkstu nospiedumus no displeja vai nopulētu koka vai krāsotas apdares līdz izcilam spīdumam. Drāna ir izgatavota no samtaina velūra, un ar to var saudzīgi tīrīt virsmas.

Materiāls

80% poliesteris, 20% poliamīds

Garums x platums

40 x 40 cm

Krāsa

Pelēks

Garums

40 cm

Platums

40 cm

Pārklājuma svars uz m²

210 g

Izstrādājuma svars (uz vienību)

37,833 g

Kopējais absorbcijas laiks

13 s

Absorbcija 10 sekunžu laikā

330 %

Maks. absorbcija

410 %

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija