Mikrošķiedras drāna spodrināšanai
Pro mikrošķiedras drāna spodrināšanai
MICROŠĶ-LUPT-(GLOSS)-ZILA-40X40CM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Bezplūksnu
- Neatstāj švīkas uz virsmām
- Izcilas slīdēšanas īpašības
- Samtains augstākās kvalitātes audums
- Īpaši smalka cilpu struktūra
Sausa drāna piesaista putekļus kā magnēts un smalkās daļiņas, statiskās elektrības dēļ. Piekaltušos un taukainos netīrumus var noņemt drānu pirms lietošanas samitrinot.
Var mazgāt temperaturā līdz 60 °C (nelietot auduma mīkstinātāju)
Pēc lietošanas izžāvēt sausu.
Datu lapas(X)
Profesionāla drāna transportlīdzekļa salonam. Lai notīrītu putekļus un pirkstu nospiedumus no displeja vai nopulētu koka vai krāsotas apdares līdz izcilam spīdumam. Drāna ir izgatavota no samtaina velūra, un ar to var saudzīgi tīrīt virsmas.
Materiāls | 80% poliesteris, 20% poliamīds |
Garums x platums | 40 x 40 cm |
Krāsa | Zils |
Garums | 40 cm |
Platums | 40 cm |
Pārklājuma svars uz m² | 210 g |
Izstrādājuma svars (uz vienību) | 35,333 g |
Izraušanas spēks | 145 N |
Kopējais absorbcijas laiks | 13 s |
Absorbcija 10 sekunžu laikā | 330 % |
Maks. absorbcija | 410 % |