Misiņā enkurs
Misiņa enkurs
MISIŅA ENKURS M10
Izstr. nr. 0904310
EAN 4011231849319
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Rievota virsma labai saķerei
- Ieskrūvējot skrūvi/vītņstieni ar metrisku vītni, enkurs izplešas, nofiksējoties pie substrāta
- Korozijizturīga
- Zems enkura dziļums
- Maza mala un aksiālās atstarpes
- Piemērots atlokāmas tapas uzstādīšanai ar caurbīdi
- Var uzstādīt bez montāžas instrumentiem
Datu lapas(X)
- Sekundārai stiprināšanai telpās un ārā
- Detaļu stiprināšanai pie betona un viengabala ķieģeļiem
- Montāžai ar atstarpi kopā ar vītņstieni
Iekšējais diametrs | 10 mm |
Enkura garums (l) | 34 mm |
Iegulšanas dziļums (h s) | 35 mm |
Urbuma dziļums (t) | 40 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 12 mm |
Starpcentru atstatums (a) | 80 mm |
Atstarpe līdz malai (a r) | 80 mm |
Minimālais komponenta biezums (d) | 80 mm |
Cauruma diametrs komponentā (d Bau) | 10,5 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (d a), nosacījums | Atkarībā no skrūves garuma |
Ārējais diametrs | 12 mm |
Lietošanas joma | Markīze/nojume, Sanitārais stiprinājums |
Var lietot ar šādiem materiāliem | Betons, Ciets kaļķakmens, Pilnķieģelis |
Montāžas veids | Instalācijas darbības pirms iestatīšanas, Attālinātā instalācija |
Materiāls | Misiņš |
Tapu izmantošanas apstākļi | Sausas iekštelpas |
| Veiktspējas dati | ||||||||
| Enkura diametrs [mm] | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | M12 | ||
| Ieteicamā stiepes slodze | Betons ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,45 | 1,00 | 1,40 | 1,90 | 2,50 | 3,45 |
| Viengabala ķieģelis | 0,40 | 0,70 | 1,10 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
| Monolīti smilšu-kaļķa ķieģeļi | 0,40 | 0,75 | 1,20 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
| Ieteicamā šķērsslodze | Betons ≥ C20/25 | Frec. [kN] | 0,40 | 0,90 | 1,20 | 1,90 | 2,50 | 3,50 |
| Viengabala ķieģelis | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,40 | 1,65 | 2,00 | ||
| Monolīti smilšu-kaļķa ķieģeļi | 0,35 | 0,65 | 1,00 | 1,50 | 1,75 | 2,40 | ||
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!