Misiņa gremdgalvas skrūve PZ
DIN 7997, SFS 2986, misiņš Z
KOKSKR-GG-DIN7997-(MS)-2,5X16-PZ
Izstr. nr. 0140092516
EAN 4053479902739
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 7997 SFS 2986
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Misiņš |
Nominālais diametrs (d) | 2,5 mm |
Garums (l) | 16 mm |
Vītnes garums (lg) | 9,6 mm |
Galvas diametrs (dh) | 4,7 mm |
Galvas augstums (k) | 1,5 mm |
Iekšējā piedziņa | Z1 |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |
