Misiņa gremdgalvas skrūve PZ
DIN 7997, SFS 2986, misiņš Z
KOKSKR-GG-DIN7997-(MS)-3X30-PZ
Izstr. nr. 014009330
EAN 4053479901206
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 7997 SFS 2986
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Materiāls | Misiņš |
Nominālais diametrs (d) | 3 mm |
Garums (l) | 30 mm |
Vītnes garums (lg) | 18 mm |
Galvas diametrs (dh) | 5,6 mm |
Galvas augstums (k) | 2,4 mm |
Iekšējā piedziņa | Z1 |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |