Misiņa gremdgalvas skrūve PZ
DIN 7997, SFS 2986, misiņš Z
KOKSKR-GG-DIN7997-(MS)-4X20-PZ
Izstr. nr. 014009420
EAN 4053479901282
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 7997 SFS 2986
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Nominālais diametrs (d) | 4 mm |
Garums (l) | 20 mm |
Galvas diametrs (dh) | 7,5 mm |
Galvas augstums (k) | 3,1 mm |
Iekšējā piedziņa | Z2 |
Galvas veids | Pusiegremdēta galva |