Misiņa skrūve ar uzmavu galvu, DIN7996, PZ MS
DIN 7996 gluds misiņš Z
KOKSKR-PUSAPG-DIN7996-(MS)-4X30-PZ
Izstr. nr. 014104 30
EAN 4046777439953
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
DIN 7996, misiņš, Pz savienojums
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Vītnes garums (koka izstrādājuma vītne) | 18 mm |
Piedziņas veids | Z |
Galvas augstums | 3 mm |
Galvas veids | Pusapaļgalvas |
Materiāls | Misiņš |
Nominālais diametrs | 4 mm |
DIN | 7996 |
Garums | 30 mm |
Galvas diametrs | 8 mm |
Iekšējā piedziņa | Z2 |