Modulārās sistēmas kaste
Modulārās sistēmas kaste
PLAST.KASTE-2.4.1.-SARKANA
Izstr. nr. 5581035012
EAN 4046777360257
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Maināms nodalījums dažādu mazu detaļu kārtīgai glabāšana un izmantošanai. Modulārās sistēmas kastes var katru atsevišķi apvienot ar visiem modulārās sistēmas nodalījuma elementiem.
Saderīga karkasa izmēru dēļ
Izstrādājuma izmēri veidoti, pamatojoties uz karkasa izmēriem, kas ļauj kastes atsevišķi sakārtot modulārās sistēmas kārbā.
Droša iekļaušana modulārajā sistēmā
- Karkasa pēda ļauj piestiprināt kastes pie kārbas grīdas, noturot tās savā vietā
- Caurspīdīgais vāks nepieļauj satura sajaukšanos
Atsevišķi pielāgojama
Kastes var atsevišķi sadalīt vēl vairāk, izmantojot nodalījuma elementus.
Tās var piestiprināt arī pie darbnīcas sienām un darbstacijām
Rieva ļauj kasti uzkarināt uz montāžas sliedēm.
Kastes saturs ir vienkārši nosakāms
Integrēta, mazliet nobīdīta vieta marķējumam.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Sistēmas izmēri | 2.4.1 |
Krāsa | Sarkans |
Platums | 114 mm |
Dziļums | 334 mm |
Augstums | 55 mm |
Materiāls | ABS |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!