Montāžas līme 5100
Strukturālā līme 5100
MONTĀŽAS-LĪME-5100
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Šķīdinātāju saturoša līme lietošanai aukstā laikā, nodrošina saķeri sala apstākļos (-15°C).
Pielīp gandrīz pie visiem materiāliem:
koka, skaidu plātnes, saplāksņa, lamināta, ģipškartona plāksnes, korķa, ķieģeļiem, betona, gāzbetona, tērauda, alumīnija, vara, cinkota lokšņu tērauda, ABS, PVC, PUR, PC plastmasas, poliesteria un melamīna.
koka, skaidu plātnes, saplāksņa, lamināta, ģipškartona plāksnes, korķa, ķieģeļiem, betona, gāzbetona, tērauda, alumīnija, vara, cinkota lokšņu tērauda, ABS, PVC, PUR, PC plastmasas, poliesteria un melamīna.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Saturs | 300 ml |
Konteiners | Kasetne |
Ķīmiskā bāze | Stirola butadiēna dabiskais kaučuks |
Krāsa | Gaiši brūns |
Blīvums/nosacījumi | 1,2 kg/l / 20°C temperatūrā |
Min./maks. apstrādes temperatūra | -15 to 35 °C |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 80 °C |
Maks. īstermiņa izturība pret temperatūras svārstībām | 40 °C |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma/nosacījumi | 24 Month / no 5°C līdz 30°C |