Motorzāģa ķēdes vīle
Asināšanas vīle, apaļa
MOTORZĀĢA VĪLE 4,5/200MM
Izstr. nr. 0714610074
EAN 0613548247532
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Ķēdes posms 3/8" = 4,0 mm vīle
0,325 = 4,8 mm vīle
0,325 = 4,8 mm vīle
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Vīles asmens garums (L) | 200 mm |
Diametrs | 4,5 mm |
Forma | F |
Vīles cirtums | 3 |
