Mucatslēga ar 1/4" savienojumu
Magnētiska, mucatslēga, E 6.3 (1/4"),
UZGAL.-INHEX-WS5-1/4IN-L25MM
Izstr. nr. 0614999001
EAN 4058794754186
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Mucatslēga ar magnētu
- Spēcīgs Alnico magnēts.
- Instrumentu tērauds.
- Apstrādāts paaugstinātā temperatūrā, lai nodrošinātu ilgu kalpošanas laiku.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Der šādu ražotāju iekārtām: Wurth, Bosch, Skil, Atlas Copco, Ingersoll-Rand, Hitachi, Makita, AEG, Metabo, Black & Decker, Deprag u. c.
![]() | |
Visu montāžas plākšņu platums | 5/16 collas |
Piedziņa | C 6,3 (1/4 collas) |
Piedziņas veids | Ārējais sešstūris |
Gala veids | Ārējam sešstūrim |
Garums (L) | 65 mm |
Uzmaucamas galatslēgas dziļums līdz magnētam (l) | 4,2 mm |
Uzmaucamas galatslēgas ārējais diametrs (D) | 12,5 mm |