Multinorm hi-vis work jacket
Multinorm hi-vis work jacket
MULTINORM JAKA HI-VIS L-IZM.
Izstr. nr. 5359950603
EAN 4056807328614
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Suitable for welding and hot work, protects the user from the light arc and static electricity hazards
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmērs | L |
Krāsa | Dzeltens fluorescējošs, Melns |
Standarti | ISO 11611, ISO 11612, ISO 20471:2013, EN 1149–5, EN 13034, IEC 61482-2 1. klase |
Materiāls | 75% kokvilna, 24% poliesters, 1% antistatiska šķiedra |
Mazgājams pie | 60°C |
EN standarts | 1149–5, 13034 |
Citi standarti | IEC 61482-2 1. klase |
ISO | 11611, 11612, 20471:2013 |