Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Multinorm long underpants

Multinorm long underpants
ANTIFLAME BIKSES 2XL

Izstr. nr. 5359182135

EAN 4061975711229

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Multinorm long underpants

Izstr. nr. 5359182135
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
Fire-resistant under trousers
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmērs

XXL

Krāsa

Melns

Standarti

ISO 11612, EN 61482-1-2, EN 1149–5

Materiāls

65% modificēts akrils, 33% kokvilna, 2% antistatiska šķiedra

EN standarts

61482-1-2, 1149–5

ISO

11612

Papildu vienumi:
 
Artikula numurs
Apraksts
Daudzums
Skaits
Cena
/Skaits
Multinorm undershirt

WRKUWEAR-SHIRT-ISO11612-BLACK-S

Black anti-flame shirt is versatile, it can be used as an undershirt or as a top layer. Suitable with Multinorm collection.
x 1 Daudzums
Multinorm undershirt

WRKUWEAR-SHIRT-ISO11612-BLACK-M

Black anti-flame shirt is versatile, it can be used as an undershirt or as a top layer. Suitable with Multinorm collection.
x 1 Daudzums
Multinorm undershirt

WRKUWEAR-SHIRT-ISO11612-BLACK-L

Black anti-flame shirt is versatile, it can be used as an undershirt or as a top layer. Suitable with Multinorm collection.
x 1 Daudzums
Multinorm undershirt

WRKUWEAR-SHIRT-ISO11612-BLACK-XL

Black anti-flame shirt is versatile, it can be used as an undershirt or as a top layer. Suitable with Multinorm collection.
x 1 Daudzums
Multinorm undershirt

WRKUWEAR-SHIRT-ISO11612-BLACK-XXL

Black anti-flame shirt is versatile, it can be used as an undershirt or as a top layer. Suitable with Multinorm collection.
x 1 Daudzums
Multinorm undershirt

WRKUWEAR-SHIRT-ISO11612-BLACK-3XL

Black anti-flame shirt is versatile, it can be used as an undershirt or as a top layer. Suitable with Multinorm collection.
x 1 Daudzums
Multinorm undershirt

WRKUWEAR-SHIRT-ISO11612-BLACK-4XL

Black anti-flame shirt is versatile, it can be used as an undershirt or as a top layer. Suitable with Multinorm collection.
x 1 Daudzums
Iepakojuma vienība norāda izstrādājumu skaitu iepakojumā. Kataloga sadaļā var izvēlēties dažādas iepakojuma vienības, ja tiek parādīta atlases izvēlne.

Ja nezināt iepakojuma vienību, ievadot izstrādājuma numuru tieši iepirkumu grozā vai paņemot izstrādājumu, izmantojot EasyScan/VarioScan, atstājiet lauku tukšu. Šādā gadījumā iepakojuma vienība tiks noteikta automātiski.
Izstrādājuma numurs tiek veidots šādi: VVVVAAABBB
VVVV = 4 cipari prefiksa numuram (lūdzu, ņemiet vērā, ka pirmais cipars pašlaik vienmēr ir 0)
AAA = 3 cipari 1. izmēra daļai
BBB = 3 cipari 2. izmēra daļai

Izstrādājuma numura struktūras piemērs:
1. piemērs. Skrūves mērījums, 4 × 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (divas atstarpes starp 4 un 10)

2. piemērs. Skrūves mērījums, 10 × 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (viena atstarpe starp 10 un 20)

3. piemērs. Paplāksne ar iekšējo diametru 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Iepakojuma vienības cena (Packing Unit, PU):
uzrādītā cena vienmēr atbilst parādītajam iepakojumam, tāpēc cena 250 vienībām tiek rādīta atbilstoši 250 PU un cena 300 vienībām tiek rādīta atbilstoši 300 PU.

Cena ar cenas atslēgas norādi:
cena vienmēr attiecas uz daudzumu, ko regulē, izmantojot cenu atslēgu:
1 vienības cena
100 vienību cena
1000 vienību cena
Ar daudzumu tiek parādīts vienību skaits pasūtījumā vai piegādē un attiecīgā vienuma daudzuma vienība.
Pretstatā pārdošanas iepakojumam un ārējam iepakojumam, ķīmisko izstrādājumu realizācijas izmaksas tiek parādītas atsevišķi. Individuālo izmaksu sadalījums atrodams attiecīgā izstrādājuma informācijā un iepirkumu grozā, kā arī mūsu pārdošanas nosacījumos.

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija