Multinorm long underpants
Multinorm long underpants
ANTIFLAME BIKSES 4XL
Izstr. nr. 5359182137
EAN 4061975711243
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Fire-resistant under trousers
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmērs | 4XL |
Krāsa | Melns |
Standarti | ISO 11612, EN 61482-1-2, EN 1149–5 |
Materiāls | 65% modificēts akrils, 33% kokvilna, 2% antistatiska šķiedra |
EN standarts | 61482-1-2, 1149–5 |
ISO | 11612 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!