Multinorm long underpants
Multinorm long underpants
ANTIFLAME BIKSES M
Izstr. nr. 5359182132
EAN 4061975711199
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Fire-resistant under trousers
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmērs | M |
Krāsa | Melns |
Standarti | ISO 11612, EN 61482-1-2, EN 1149–5 |
Materiāls | 65% modificēts akrils, 33% kokvilna, 2% antistatiska šķiedra |
EN standarts | 61482-1-2, 1149–5 |
ISO | 11612 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!