Multinorm undershirt
Multinorm undershirt
Izstr. nr. 5359182122
EAN 4061975526250
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās



Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Black anti-flame shirt is versatile, it can be used as an undershirt or as a top layer. Suitable with Multinorm collection.
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmērs | M |
Krāsa | Melns |
Standarti | ISO 11612, EN 1149–5, EN 61482-1-2 |
Materiāls | 65% modificēts akrils, 33% kokvilna, 2% antistatiska šķiedra |
EN standarts | 1149–5, 61482-1-2 |
ISO | 11612 |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!