Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Nagla HN 101 Izmantošanai tērauda un betona pamatnēs

Nagla HN 101
NAGLA-HN101-22MM

Izstr. nr. 0864101022

EAN 4011231794602

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Nagla HN 101 Izmantošanai tērauda un betona pamatnēs

Izstr. nr. 0864101022

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Naglas, kuru kāta garums ir 72, 90 un 100 mm, vispirms jāiedzen ar āmuru. Izvēloties stiprinājumus, ievērojiet attiecīgo ierīces kategoriju



Betona virsmām izmantojamo naglu garuma aprēķins:


Iespiešanās dziļums (min. 25 mm/maks. 40 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai kāta garums



Tērauda virsmām (min. biezums 5 mm) izmantojamo naglu garuma aprēķins:


Iespiešanās dziļums (min. 8 mm/maks. 12 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai kāta garums

Visas naglas var izmantot sekundāriem stiprinājumiem (bez tehniskā apstiprinājuma). Par atsevišķu stiprinājumu maksimālo stiepes izturību atbild lietotājs, un tā jānosaka ar pārbaudes stiprinājumiem vai izvilkšanas pārbaudēm.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Augstas kvalitātes naglas tērauda pamatkonstrukcijām un betona pamatnēm (parasta svara betons ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) saskaņā ar standarta DIN EN 206 prasībām

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Dizains

Gluds

Galvas veids

Pakāpienveida galva

Vārpstas garums (SL)

22 mm

Garums (L)

22 mm

Kāta diametrs (Øds)

3,7 mm

Galvas diametrs (Ø dk)

8 mm

Var lietot ar ierīces veidu

Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (atsevišķu lādiņu komplekts atsevišķiem stiprinājumiem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija