Nagla HN 101 Izmantošanai tērauda un betona pamatnēs
Nagla HN 101
NAGLA-HN101-72MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Naglas, kuru kāta garums ir 72, 90 un 100 mm, vispirms jāiedzen ar āmuru. Izvēloties stiprinājumus, ievērojiet attiecīgo ierīces kategoriju
Betona virsmām izmantojamo naglu garuma aprēķins:
Iespiešanās dziļums (min. 25 mm/maks. 40 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai kāta garums
Tērauda virsmām (min. biezums 5 mm) izmantojamo naglu garuma aprēķins:
Iespiešanās dziļums (min. 8 mm/maks. 12 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai kāta garums
Visas naglas var izmantot sekundāriem stiprinājumiem (bez tehniskā apstiprinājuma). Par atsevišķu stiprinājumu maksimālo stiepes izturību atbild lietotājs, un tā jānosaka ar pārbaudes stiprinājumiem vai izvilkšanas pārbaudēm.
Datu lapas(X)
Augstas kvalitātes naglas tērauda pamatkonstrukcijām un betona pamatnēm (parasta svara betons ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) saskaņā ar standarta DIN EN 206 prasībām
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Dizains | Gluds |
Galvas veids | Pakāpienveida galva |
Vārpstas garums (SL) | 72 mm |
Garums (L) | 72 mm |
Kāta diametrs (Øds) | 3,7 mm |
Galvas diametrs (Ø dk) | 8 mm |
Var lietot ar ierīces veidu | Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (atsevišķu lādiņu komplekts atsevišķiem stiprinājumiem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |