Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Nagla HNS 103/18 Atbilstoši standarta DIN EN 206 prasībām

Nagla HNS 103/18
NAGLA-HNS103-DISC18MM-16MM

Izstr. nr. 0864103016

EAN 4024835913249

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Nagla HNS 103/18 Atbilstoši standarta DIN EN 206 prasībām

Izstr. nr. 0864103016

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Kvalitatīva nagla ar tērauda paplāksni izmantošanai tērauda un betona pamatnēs (parasta svara betons ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)

Uzlabotas iedzīšanas īpašības "vaļīgas" paplāksnes konstrukcijas dēļ



Betona pamatnēm izmantojamo naglu garuma aprēķins:


Iespiešanās dziļums (min. 25 mm/maks. 40 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai kāta garums



Tērauda pamatnēm izmantojamo naglu garuma aprēķins (min. biezums 5 mm):


Iespiešanās dziļums (min. 8 mm/maks. 12 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai kāta garums

Visas naglas var izmantot sekundāriem stiprinājumiem (bez tehniskā apstiprinājuma). Par atsevišķu stiprinājumu maksimālo stiepes izturību atbild lietotājs, un tā jānosaka ar pārbaudes stiprinājumiem vai izvilkšanas pārbaudēm.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Naglas materiāls

Tērauds

Naglas virsma

Cinkots

Paplāksnes materiāls

Tērauds

Starplikas virsma

Cinkots

Starplikas biezums

2 mm

Vārpstas garums (SL)

16 mm

Kāta diametrs (Øds)

3,7 mm

Starplikas diametrs (ØS)

18 mm

Galvas diametrs (Ødk)

8 mm

Var lietot ar ierīces veidu

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (atsevišķu lādiņu komplekts atsevišķiem stiprinājumiem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija