Nagla HNS 103/18 saskaņā ar DIN EN 206
NAGLA-HNS103-DISC18MM-32MM
Izstr. nr. 0864103032
EAN 4024835913287
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Uzlabotas iedzīšanas īpašības "vaļīgas" paplāksnes konstrukcijas dēļ
Betona pamatnēm izmantojamo naglu garuma aprēķins:
Iespiešanās dziļums (min. 25 mm/maks. 40 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai kāta garums
Tērauda pamatnēm izmantojamo naglu garuma aprēķins (min. biezums 5 mm):
Iespiešanās dziļums (min. 8 mm/maks. 12 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai kāta garums
Visas naglas var izmantot sekundāriem stiprinājumiem (bez tehniskā apstiprinājuma). Par atsevišķu stiprinājumu maksimālo stiepes izturību atbild lietotājs, un tā jānosaka ar pārbaudes stiprinājumiem vai izvilkšanas pārbaudēm.
Datu lapas(X)
![]() | |
Naglas materiāls | Tērauds |
Naglas virsma | Cinkots |
Paplāksnes materiāls | Tērauds |
Starplikas virsma | Cinkots |
Starplikas biezums | 2 mm |
Vārpstas garums (SL) | 32 mm |
Kāta diametrs (Øds) | 3,7 mm |
Starplikas diametrs (ØS) | 18 mm |
Galvas diametrs (Ødk) | 8 mm |
Var lietot ar ierīces veidu | Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Würth BST MA-75 (atsevišķu lādiņu komplekts atsevišķiem stiprinājumiem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |