Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Nagla HNS 107/30 saskaņā ar DIN EN 206

NAGLA-HNS107-DISC30MM-32MM

Izstr. nr. 0864107032

EAN 4038898929987

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Nagla HNS 107/30 saskaņā ar DIN EN 206

Izstr. nr. 0864107032

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 200 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Kvalitatīva nagla ar tērauda paplāksni izmantošanai tērauda ≥ 5 mm un betona pamatnēs (parasta svara betons ≥ C 12/15 ≤ C 50/60)
  • Uzlabotas iedzīšanas īpašības "vaļīgas" paplāksnes konstrukcijas dēļ

  • Liela paplāksne

  • Betona virsmām izmantojamo naglu garuma aprēķins:

Iespiešanās dziļums (min. 25 mm/maks. 40 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai kāta garums


  • Tērauda virsmām (min. biezums 5 mm) izmantojamo naglu garuma aprēķins:

Iespiešanās dziļums (min. 8 mm/maks. 12 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai kāta garums

Piezīme

Izvēloties stiprinājumus, pārbaudiet attiecīgo ierīces kategoriju.

Visas naglas var izmantot sekundāriem stiprinājumiem (bez tehniskā apstiprinājuma). Par atsevišķu stiprinājumu maksimālo stiepes izturību atbild lietotājs, un tā jānosaka ar pārbaudes stiprinājumiem vai izvilkšanas pārbaudēm.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Naglas materiāls

Tērauds

Naglas virsma

Cinkots

Paplāksnes materiāls

Tērauds

Starplikas virsma

Cinkots

Starplikas biezums

1 mm

Vārpstas garums (SL)

32 mm

Kāta diametrs (Øds)

3,7 mm

Starplikas diametrs (ØS)

30 mm

Galvas diametrs (Ødk)

8 mm

Var lietot ar ierīces veidu

Würth BST 350, Hilti DX 2, Würth BST MA-75 (atsevišķu lādiņu komplekts atsevišķiem stiprinājumiem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija