Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Nagla M8 BFS 8 Tērauda pamatkonstrukcijām

Nagla M8 tēraudam BFB 8
NAGLA-ST-BFS8-LT15-LS14-M8

Izstr. nr. 0864081514

EAN 4011231794497

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Nagla M8 BFS 8 Tērauda pamatkonstrukcijām

Izstr. nr. 0864081514

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Piezīme

Praktisks padoms:


  • Lai nepieļautu, ka ar vērpes spēkiem tiek pārmērīgi nospriegots savienojums starp bultskrūvi un montāžas pamatni, atbilstošā iekšējā vītne ir stingri jāpieskrūvē, izmantojot dinamometrisko atslēgu

  • Ieteicamie pievilkšanas griezes momenti: M6/M8

  • Betona virsmas: 4 Nm/6 Nm

  • Tērauda virsmas: 6 Nm/8 Nm

Visas bultskrūves var izmantot sekundāriem stiprinājumiem (bez tehniskā apstiprinājuma). Par atsevišķu stiprinājumu maksimālo stiepes izturību atbild lietotājs, un tā jānosaka ar pārbaudes stiprinājumiem vai izvilkšanas pārbaudēm.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Vārpstas garums (Ls)

14 mm

Kāta diametrs (ds)

4,0 mm

Vītnes garums (metriska vītne) (Lg)

10 mm

Vītnes veids x nominālais diametrs

M8

Var lietot ar ierīces veidu

Würth BST 350, Hilti DX 2, Hilti DX A40, Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (atsevišķu lādiņu komplekts atsevišķiem stiprinājumiem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija