Nagla ar saspiestu galviņu, FN tips
Tērauda, ar cinka pārklājumu, FN tips
NAGLAS-FN-(A2K)-1,6X50MM (DIGA)
Izstr. nr. 048116 50
EAN 4053479880938
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinkots, zilā krāsā pasivēts tērauds
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
Izmantošanas joma
Rāmju, grīdlīstu stiprināšana, durvju izgatavošana, kāpņu būvniecība, skapju izgatavošana, trīsstūrlīstes un grīdlīstes
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 1,6 mm |
Garums (l1) | 50 mm |
Galvas diametrs | 2,8 mm |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Skaits uz vienas paletes | 1080000 Stck(pcs) |
Galvas veids | Saspiesta galva |
Atbilstība RoHS | Jā |