Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Naglas enkurs W-ND, plakana galva

Enkurnagla W-ND ar gremdgalvu
NAGLDĪBELIS-(W-ND)-FLHD-Z2-(A1K)-30-6X60

Izstr. nr. 5907106060

EAN 4056807252179

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Naglas enkurs W-ND, plakana galva

Izstr. nr. 5907106060

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 3000 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Leņķa savienotāju, paneļu, metāla lokšņu, kabeļu kanālu un visu tādu materiālu nostiprināšanai, kas nav paredzēti padziļinātai uzstādīšanai. Dībeli ar plakanu galvu izmanto cinkotā tēraudā.
  • Ātra, finansiāli izdevīga uzstādīšana

  • Sagatavota komplektācija: nav jāmeklē pareizā skrūve

  • Piemērota arī kanāliem

  • Var noņemt, izmantojot iedzīto skrūves galvu

  • Plastmasas enkuri, veidoti no kvalitatīva poliamīda, noturīgi pret pelējumu

  • Noturīgi pret UV starojumu

  • Karstumizturība no -40 līdz +150 °C

  • Bez halogēna un silikona
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Enkura diametrs

6 mm

Enkura garums (l)

60 mm

Maks. stiprinājuma augstums (t fix)

30 mm

Iegulšanas dziļums (h nom)

30 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

6 mm

Urbuma dziļums (h 1)

45 mm

Cauruma diametrs komponentā (d f)

6,2 mm

Naglas materiāls

Tērauds

Iekšējā piedziņa

Z2

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija