Naglu komplekts UMA 221/10
Naglu komplekts UMA 221/10
NAGLA-(UMA221/10)-MG-47MM
Izstr. nr. 0864221047
EAN 4052703081172
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Betona virsmām izmantojamo naglu garuma aprēķins:
Iespiešanās dziļums (min. 25 mm/maks. 40 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai mehāniskas ietveres garums
Tērauda virsmām izmantojamo naglu garuma aprēķins (min. biezums 5 mm):
Iespiešanās dziļums (min. 8 mm/maks. 12 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai kāta garums
Visas naglas var izmantot sekundāriem stiprinājumiem (bez tehniskā apstiprinājuma). Par atsevišķu stiprinājumu maksimālo stiepes izturību atbild lietotājs, un tā jānosaka ar pārbaudes stiprinājumiem vai izvilkšanas pārbaudēm.
Datu lapas(X)
Komplekts ar 10 augstas kvalitātes universālajām naglām tērauda pamatkonstrukcijām un betona pamatnēm (parasta svara betons ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) saskaņā ar standartu DIN EN 206
![]() | |
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinkots |
Naglu skaits | 10 |
Vārpstas garums (SL) | 47 mm |
Kāta diametrs (Øds) | 3,7 mm |
Kasetnes garums (LG) | 93 mm |
Var lietot ar ierīces veidu | Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6 |