Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Naglu komplekts UMA 221/10

Naglu komplekts UMA 221/10
NAGLA-(UMA221/10)-MG-52MM

Izstr. nr. 0864221052

EAN 4052703081189

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Naglu komplekts UMA 221/10

Izstr. nr. 0864221052

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 100 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Izmantošanai tērauda un betona pamatnēs. Piemērots tapu pistolei Würth BST MA-75 un citām tapu pistolēm ar aptveri

Betona virsmām izmantojamo naglu garuma aprēķins:


Iespiešanās dziļums (min. 25 mm/maks. 40 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai mehāniskas ietveres garums



Tērauda virsmām izmantojamo naglu garuma aprēķins (min. biezums 5 mm):


Iespiešanās dziļums (min. 8 mm/maks. 12 mm) + nostiprināmā komponenta biezums = naglas vai kāta garums

Visas naglas var izmantot sekundāriem stiprinājumiem (bez tehniskā apstiprinājuma). Par atsevišķu stiprinājumu maksimālo stiepes izturību atbild lietotājs, un tā jānosaka ar pārbaudes stiprinājumiem vai izvilkšanas pārbaudēm.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma

Komplekts ar 10 augstas kvalitātes universālajām naglām tērauda pamatkonstrukcijām un betona pamatnēm (parasta svara betons ≥ C 12/15 ≤ C 50/60) saskaņā ar standartu DIN EN 206

Materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Naglu skaits

10

Vārpstas garums (SL)

52 mm

Kāta diametrs (Øds)

3,7 mm

Kasetnes garums (LG)

93 mm

Var lietot ar ierīces veidu

Würth BST MA-75, Hilti DX 350, Hilti DX 36M, Hilti DX 460, Hilti DX5, Hilti DX 6

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija