Naglu komplekts tapu pistolei, citiem
Naglu komplekts tapu pistolei, citiem
NAGLA-(UMA220/10)-MG-62MM
Izstr. nr. 0864220062
EAN 4024835023313
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Virsma | Cinkots |
Vārpstas garums (SL) | 62 mm |
Kāta diametrs (Øds) | 3,7 mm |
Kasetnes garums (LG) | 93 mm |
Var lietot ar ierīces veidu | Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (atsevišķu lādiņu komplekts atsevišķiem stiprinājumiem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |
