Naglu komplekts tapu pistolei, citiem
Naglu komplekts tapu pistolei, citiem
NAGLA-(UMA221/10)-MG-52MM
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
![]() | |
Virsma | Cinkots |
Vārpstas garums (SL) | 52 mm |
Kāta diametrs (Øds) | 3,7 mm |
Kasetnes garums (LG) | 93 mm |
Var lietot ar ierīces veidu | Hilti DX A41, Würth BST MA-75 (atsevišķu lādiņu komplekts atsevišķiem stiprinājumiem), Hilti DX 350, DX 36M, DX 460, DX 5 |