Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Naglu komplekts un gāzes balons NG CS-2 HFB

Naglu komplekts un gāzes balons NG CS-2 HFB 
NAGLA-(DIGA CS2)-GĀZE-LP48-HSCONC-27MM

Izstr. nr. 0864951227

EAN 4062856514014

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Naglu komplekts un gāzes balons NG CS-2 HFB

Izstr. nr. 0864951227

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 800 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Augstas kvalitātes vairākposmu nagla, diametrs: 3,0 mm, īpaši paredzēta augstas stiprības betona stiprinājumiem, saderīga ar DIGA CS-2 Power

Garumam virs 22 mm:



Eiropas tehniskais novērtējums ETA-12/0452



iBMP MPA TU Braunschweig



MPA BS Nr.: 2101-126-16-CM


Ekspertu ziņojums par tādu vieglu šķērssienu ugunsizturību, kas veidotas no ģipškartona plāksnēm saskaņā ar standartu DIN 4102-4



MPA BS Nr.: 2100-376-17-CM


Ekspertu ziņojums par tādu šķērssienu ugunsizturību, kurām ir divpusējs ģipškartona plākšņu apšuvums saskaņā ar DIN EN 520 vai DIN 18180 un apakšstruktūra saskaņā ar DIN 18182-1, kad stiprinājums tiek veikts uz cietiem materiāliem

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Profilu stiprināšanai

  • Stiprināšanai uz betona pamatnes (parastais betons ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) saskaņā ar DIN EN 206 tēraudam un mūrim ar pilnķieģeļiem uzstādīšanas zonā, sausu sienu konstrukcijām

Naglas materiāls

Tērauds

Virsma

Cinkots

Naglas garums

27 mm

Naglas diametrs

3 mm

Galvas diametrs

6,3 mm

Naglu skaits

800 Stck(pcs)

Saturs

80 ml

Konteiners

Kasetne

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija