Nail anchor, flat head for dry walling
Nail anchor, flat head for dry walling
DWL-FK-PLA-NL-Z2-(A1K)-10-6X40
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Datu lapas(X)
Enkura diametrs | 6 mm |
Enkura garums (l) | 40 mm |
Maks. stiprinājuma augstums (t fix) | 10 mm |
Iegulšanas dziļums (h nom) | 30 mm |
Nominālais urbja diametrs (d 0) | 6 mm |
Urbuma dziļums (h 1) | 45 mm |
Naglas materiāls | Tērauds |
Iekšējā piedziņa | Z2 |