Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem
Neilona enkurs - DWL-PLA-8X40
Izstrādājuma videoklipi platformā youtube

Ja skatāt un demonstrējat iegultos videoklipus https://www.wurth.lv, iespējams, ka pakalpojumu sniedzējs youtube var saglabāt jūsu piekļuvi un analizēt jūsu darbību. Ja aktivizējat saturu, proti, piekrītat tā skatīšanai un demonstrēšanai, tiks ievietots sīkfails, lai reģistrētu jūsu piekrišanu izmantot jūsu pārlūkprogrammu. Šis sīkfails nesaglabā nekādus personas datus.

Plašāku informāciju skatiet mūsu konfidencialitātes politikā un sīkfailu lapā.

Varat arī izmantot šo saiti, lai skatītu video pakalpojumu sniedzēja platformā: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Neilona enkurs - DWL-PLA-8X40 - 1

Neilona enkurs

DWL-PLA-8X40

Izstr. nr. 09038 40

EAN 4050641322340

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Neilona enkurs

Izstr. nr. 09038 40

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 100 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Vieglai slodzei (sekundārie stiprinājumi)
  • Augstas kvalitātes poliamīds (neilons)

  • Bez halogēna un silikona

  • Temperatūras izturība: no -40 °C līdz +80 °C

  • Iedzīšanas atdure novērš priekšlaicīgu izplešanos uzstādīšanas ar caurspiešanu laikā.

  • Pagriežams bloķēšanas mehānisms nepieļauj griešanos urbšanas atverē

  • Sienas spraudņa kāts bez izplešanās spiediena nepieļauj apmetuma un flīžu bojājumus

  • Izbīdāms un uzstādāms, izmantojot šķelttapu

  • Montāžai ir ieteicams izmantot dībeļskrūvi
Piezīme
  • Izurbiet perforētu ķieģeli, izmantojot rotācijas urbjmašīnu (bez trieciena darbarīka)

  • No urbuma ir jāiztīra urbšanas atlikumi

  • Skrūves garums = stiprinājuma biezums (+ apmetuma/izolācijas biezums) + enkura garums + skrūve diametrs
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Izmantošanas joma
  • Plastmasas enkurs vieglai slodzei (sekundārie stiprinājumi)

  • Var izmantot betonā, viengabala ķieģelī, viengabala smilškaļķa ķieģelī, cietā dabiskā akmenī

  • Piemērots aizkaru sliežu, sienas plauktu, vieglu sienas skapju, attēlu rāmju, kabeļu kanālu, kabeļu skavu, elektrisko slēdžu, dvieļu pakaramo, izkārtņu, kustību detektoru, piekaramo balsteņu u.c. nostiprināšanai.

  • Detaļu piestiprināšanai kopā ar koka vai skaidu plāksnes skrūvi (bez urbja uzgaļa, pretvītnes, gredzenvītnes) (piem., dībeļskrūve)

  • Var lietot ārā vai mitrās telpās kopā ar nerūsējošā tērauda skrūvi

Enkura diametrs

8 mm

Enkura garums (l)

40 mm

Iegulšanas dziļums (h nom)

40 mm

Nominālais urbja diametrs (d 0)

8 mm

Nepieciešamās koksnes skrūves diametrs (d scr.wood)

4,5–6 mm

Nepieciešamais koka skaidu plates skrūves diametrs (d scr.particle)

6 mm

Iegulšanas dziļums (h s)

40 mm

Starpcentru atstatums (a)

80 mm

Atstarpe līdz malai (a r)

40 mm

Urbuma dziļums (t)

50 mm

Maks. stiprinājuma augstums (d a), nosacījums

Atkarībā no skrūves garuma

Nepieciešamais skrūves garums (l s)

Pievienojamās daļas biezums (+ apmetuma/izolācijas biezums) + enkura garums + skrūves diametrs

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija