Neitrāls silikons
SILKONS-NEITR-CAURSP-310ML
Izstr. nr. 08925301
EAN 4045989993437
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Saķere ar visām ēku virsmām
- Nerada metālu koroziju
- Izturīgas pret novecošanos, laikapstākļu un UV ietekmi
- Noturīga elastība
- Var tikt krāsotas
- Būvmateriālu klase B2 saskaņā ar standartu DIN 4102
- Nav piemērots saistīšanai vai caurumu aizpildīšanai.
- Atbilst būvmateriālu B2 klasei saskaņā ar DIN 4102
- Ņemot vērā daudzos laku un glazūru sastāvus, vienmēr vispirms veiciet savas pārbaudes, it īpaši attiecībā uz alkīdsveķu krāsām un alumīniju ar pulvera pārklājumu.
- Sacietējot izdala silikonam raksturīgu smaržu. Šī smarža vairs nav jūtama pēc sacietēšanas procesa pabeigšanas. Lielāku savienojumu izmēru gadījumā silikona smarža būs jūtama ilgāk.
- Silikonam ir tendence dzeltēt tumšās vietās, kur tas nav pakļauts UV iedarbībai
- Izvairieties no saskares ar VKP lenti
Pārbaudīts saskaņā ar standartu EN 15651 Part 1 INT
- Ugunsizturības klase: E klase
- Noturība slodzes apstākļos: < 3 mm
- Apjoma zudums: < 20%
- Saķere/izplešanās pirmsslodzes apstākļos pēc iegremdēšanas ūdenī: atbilstīga
- Saķere/izplešanās dažādās temperatūrās: atbilstīga
- Saķere/izplešanās pēc karstuma, ūdens un mākslīgā apgaismojuma ietekmes: atbilstīga
- Stiepes izturība: Pārrāvuma pagarinājums 23 °C temperatūrā > 25%
Lietošanas norādījumi ir ieteikumi, kuru pamatā ir mūsu veiktās pārbaudes un pieredze; veiciet savas pārbaudes pirms katras lietošanas reizes. Produktam ir daudzpusīgs pielietojums, un to var glabāt un apstrādāt dažādos apstākļos, tādēļ mēs neuzņemamies nekādu atbildību par konkrētā darba rezultātu. Ciktāl mūsu bezmaksas klientu apkalpošanas dienests sniedz tehnisku informāciju vai darbojas kā konsultāciju dienests, šī pakalpojuma sniegšana neuzliek nekādu atbildību, izņemot gadījumus, kad sniegtais padoms vai informācija ietilpst mūsu norādītajā, līgumā noteiktajā pakalpojuma jomā. Mēs garantējam mūsu izstrādājumu nemainīgu kvalitāti. Mēs paturam tiesības veikt tehniskas izmaiņas un turpināt attīstīt produktus.
Datu lapas(X)
Iekštelpu izplešanās šuvju blīvēšana ar vidēju slodzi.
- Virsmai jābūt slogojamai, tīrai, sausai, attaukotai, bez rūsas un ūdens
- Neizmanot spēcīgā lietū
- Pārbaudiet savienojumu izmērus. Aizpildiet šuves ar PE blīvējuma stieni
- Saķeri uz absorbējošām vai porainām virsmām var uzlabot, izmantojot adhēzijas grunti, piemēram, silikona grunti.
- Lūdzu, skatiet uzklāšanas instrukcijas mūsu hermētiķu vadlīnijās
- Papildinformācija pieejama tehniskajā datu lapā
Konteiners | Kasetne |
Saturs | 310 ml |
Ķīmiskā bāze | Silikoni ar neitrālām šķērssaitēm, uz oksīma bāzes |
Fungicīdās īpašības | Jā |
Krāsa | Caurspīdīgs |
Min. virskārtas veidošanās laiks | 11 min |
Izturība pret ultravioleto starojumu | Jā |
Absorbcija nepārtrauktas kustības gadījumā | 12,5 % |
Blīvums | 0,98 g/cm³ |
Aromāts/smarža | Pazīme |
Min./maks. virskārtas veidošanās laiks/nosacījumi | 11-21 min / 23 °C temperatūrā un ar relatīvo mitruma līmeni 50% |
Galīgas sacietēšanas ātrums/nosacījumi | 2 mm/d / 23°C temperatūra un 50% relatīvais mitrums |
Derīguma termiņš no izgatavošanas datuma | 12 Month |
Min./maks. apstrādes temperatūra | 5 to 40 °C |
Min./maks. izturība pret temperatūras svārstībām | -40 to 150 °C |
Pārklājuma saderība | Jā |
Var pārklāt atkārtoti/var pārkrāsot | Nē |
Cietība A pēc Šora (Shore) | 15 |
Min. pārrāvuma pagarinājums | 300 % |
Pārrāvuma pagarinājuma nosacījumi | 2 mm plēvei |
Būvmateriālu klase | B2 - parasti viegli uzliesmojošs |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!