Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Nerūsējošā tērauda trošu fiksators

TROSES SAVILCĒJS-A4 5 MM

Izstr. nr. 052099165

EAN 4053479914244

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Nerūsējošā tērauda trošu fiksators

Izstr. nr. 052099165

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Iepakojuma vienība
x 10 gab.

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

Skābjizturīgās nerūsējošā tērauda A4 DIN 741 stiepļu troses skavas nodrošina izturību un drošību sarežģītos apstākļos. Skābjizturīgs nerūsējošais tērauds nodrošina ilgu kalpošanas laiku un samazina apkopes izmaksas.

Stiepļu troses skava ir izgatavota no A4 skābjizturīga nerūsējošā tērauda, kas to padara par īpaši izturīgu un ilgi kalpojošu risinājumu. Neatkarīgi no tā, vai to izmanto laivošanai, celtniecībai vai citam pielietojumam, šī trošu skava ir uzticama izvēle.



  • Standarti: DIN 741

  • A4 nerūsējošā tērauda materiāls
Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Instrukcijas
  • Pirmais trošu fiksators ir piestiprināts tuvu cilpai tā, lai tā būtu divas reizes lielāka par trošu cilpas diametru, ja trošu cilpa ir apaļa.

  • Trošu fiksators jānovieto pietiekami tālu viens no otra, lai starp tām būtu vismaz viena trošu fiksatora platums.

  • Trošu fiksators vienmēr jānovieto troses nenoslogotajā galā.

Standarti

DIN 741

Materiāls

Nerūsošais tērauds A4

Virsma

Gluds

Var lietot ar virves diametru (d)

5 mm

Vītnes veids x nominālais diametrs (d1)

M5

Augstums (h1)

24 mm

Atstarpe starp skrūvēm

6 mm

Platums (b1)

11 mm

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija