Nostiprināšanas tapa/uzmava, rievota, lielai slodzei piemērota konstrukcija ISO 8752, atsperu tērauds, gluds
ISO 8752, tērauds, gluds
CAUR-TAPA-ISO8752-5X60
Izstr. nr. 04755 60
EAN 4011231406123
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
- Stiprinājuma elementi, ko izmanto līdzīgi rievotām tapām
- Izmanto kā bultskrūvju/skrūvju uzmavas, galvenokārt tādos lietojumos, kuros rodas ievērojams bīdes spēks
- Mazāka bultskrūvju un skrūvju slodze, ļaujot izmantot mazāku izmēru
- Par 0,2-0,5 mm lielāks izmērs salīdzinājumā ar nominālo diametru garantē drošu, stingru fiksāciju
- Konusveida gals atvieglo daļas ievietošanu atverē
- Tapas var atkal izņemt, neradot bojājumus
Piezīme
Atveres diametrs ir tāds pats kā nominālais diametrs (pielaide 12 H).
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)
![]() | |
Nominālais diametrs (d1) | 5 mm |
Garums (l1) | 60 mm |
Materiāls | Atsperu tērauds |
Virsma | Gluds |
Atbilstība RoHS | Jā |
Dizains | Lielai slodzei piemērota konstrukcija |
Standarti | ISO 8752 |