Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Nostiprināšanas tapa/uzmava, rievota, lielai slodzei piemērota konstrukcija ISO 8752, atsperu tērauds, gluds

ISO 8752, tērauds, gluds
CAURUĻTAPA-DIN1481 8X70

Izstr. nr. 04758 70

EAN 4011231407601

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Nostiprināšanas tapa/uzmava, rievota, lielai slodzei piemērota konstrukcija ISO 8752, atsperu tērauds, gluds

Izstr. nr. 04758 70

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Daudzums
Skaits
x 50 Daudzums

Tikai biznesa klientiem

Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu

  • Stiprinājuma elementi, ko izmanto līdzīgi rievotām tapām

  • Izmanto kā bultskrūvju/skrūvju uzmavas, galvenokārt tādos lietojumos, kuros rodas ievērojams bīdes spēks

  • Mazāka bultskrūvju un skrūvju slodze, ļaujot izmantot mazāku izmēru

  • Par 0,2-0,5 mm lielāks izmērs salīdzinājumā ar nominālo diametru garantē drošu, stingru fiksāciju

  • Konusveida gals atvieglo daļas ievietošanu atverē

  • Tapas var atkal izņemt, neradot bojājumus
Piezīme

Atveres diametrs ir tāds pats kā nominālais diametrs (pielaide 12 H).

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

CAD dati (skatāmi tikai pēc pieteikšanās)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Nominālais diametrs (d1)

8 mm

Garums (l1)

70 mm

Materiāls

Atsperu tērauds

Virsma

Gluds

Atbilstība RoHS

Dizains

Lielai slodzei piemērota konstrukcija

Standarti

ISO 8752

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija