Novilcējs
Novilcējs
NOVILCĒJS-SPNW300MM
Izstr. nr. 0714524300
EAN 4024835927147
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Novelkamā detaļa tiek novilkta no mezgla, izmantojot atdalītāju
- Šķērsstieņa regulēšana ar sešstūra uzgriežņiem uz novilkšanas kājām
- Kaļama čuguna šķērsstienis
- Karbonitrēta centrālā skrūve
- Izturīgas kājas
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Izmantošanas joma
Pēc atdalīšanas novilcēja instrumenta kājas tiek ieskrūvētas atdalīšanas asmenī, un tiek uzstādīts šķērsstienis. Centrālā skrūve ir pieskrūvēta pie darbvārpstas. Detaļa tiek saudzīgi un droši novilkta, pievelkot centrālo skrūvi pret vārpstas galu.
![]() | |
Min./maks. ārējais iespīlēšanas dziļums (A) | 90-300 mm |
Iespīlēšanas dziļums (B) | 270 mm |
Darbvārpstas garums | 280 mm |
Darbvārpstas virsma | Nitrokarbonitrēts |
Vārpstas materiāls | Tērauds |
Šķērssijas materiāls | Kaļamais čuguns |
Šķērssijas virsma | Cinkots |
Visu montāžas plākšņu platums | 27 mm |
Vītnes izmēri | G 3/4 collas |
Atlasīt RAL krāsu vērtību
LŪDZU, ŅEMIET VĒRĀ: Krāsu attēlojums ekrānā atšķiras no faktiskās krāsas!