Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Novilcējs, trīs sviru, ar dubultiem āķiem

Trīs sviru novilcējs ar dubultajiem āķiem
NOVILCĒJS-3BALST-SPNW90MM

Izstr. nr. 0714523091
EAN 4024835926232
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Novilcējs, trīs sviru, ar dubultiem āķiem

Izstr. nr. 0714523091
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
Ārējās iespīlēšanas dziļums (A)

90 mm

Iespīlēšanas dziļums (B)

80 mm

Darbvārpstas garums

125 mm

Sviru skaits

3 Stck(pcs)

Āķa platums (šaurais gals) (D1)

10 mm

Āķa platums (platais gals) (D2)

17 mm

Āķa gala garums (E)

7 mm

Āķa gala biezums (F)

2 mm

Maks. izvilktās daļas svars (t max)

3 t

Vītnes izmēri

M14 x 1,5

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija