Laipni lūdzam Würth Latvija! Tikai biznesa klientiem

Novilcējs, trīs sviru, ar dubultiem āķiem

Trīs sviru novilcējs ar dubultajiem āķiem
NOVILCĒJS-3BALST W 120, H 130

Izstr. nr. 0714523161

EAN 4024835926249

Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Novilcējs, trīs sviru, ar dubultiem āķiem

Izstr. nr. 0714523161
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
Abpusējo plato vai šauro āķu gali nofiksējas automātiski.

Jo lielāks novilkšanas spēks, jo ciešāk sakļaujas novilcēja kājas.


Tas padara vilkšanas procesu īpaši drošu.



Abpusējos āķa galus var mainīt atkarībā no nepieciešamā lietojuma.


Plati āķu gali drošai novilkšanai un šauri āķu gali darbam šaurās vietās.



Platajiem āķa galiem ir 8 mm plata sprauga priekš M8 skrūvēm


Aiz M8 skrūvēm var veikt novilkšanu diskiem vai zobratiem.



Kalts korpuss un āķi



Cianēta centrālā skrūve



Precīzi izfrēzēti āķi droši un saudzīgi aizsniedzas aiz velkamajām detaļām.

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas(X)

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Ārējās iespīlēšanas dziļums (A)

160 mm

Iespīlēšanas dziļums (B)

130 mm

Darbvārpstas garums

170 mm

Sviru skaits

3 Stck(pcs)

Āķa platums (šaurais gals) (D1)

20 mm

Āķa platums (platais gals) (D2)

24 mm

Āķa gala garums (E)

13 mm

Āķa gala biezums (F)

3 mm

Maks. izvilktās daļas svars (t max)

7,5 t

Vītnes izmēri

M18 x 1,5

Izstr. nr.
Klienta materiāla nr.

Bīstams materiāls

Informācija par izstrādājumu

Datu lapas()

Datu lapas ()

CAD dati  | 

Sertifikāti/ Dokumenti

 | 

 | 

Tehniskā informācija