Numura zīmes skrūve DT
Numura zīmes turētāja skrūve dekoratīvam vāciņam
SKRŪV-NUM-ZĪM-(ZFS)-4,8X19
Izstr. nr. 010304819
EAN 4053479893167
Cenas, kas redzamas klientiem pēc pieteikšanās
Tikai biznesa klientiem
Reģistrējieties tūlīt, lai piekļūtu vairāk nekā 125 000 izstrādājumu
Cinka pārslu pārklājums, pašvītņgriezes skrūves, krustiņa galva
Informācija par izstrādājumu
Datu lapas(X)
Materiāls | Tērauds |
Virsma | Cinka pārslas, sudrabs |
Nominālais diametrs (d1) | 4,8 mm |
Garums (l1) | 19 mm |
Galvas diametrs (dk) | 10 mm |
Galvas augstums (k1) | 3,1 mm |
Iekšējā piedziņa | H2 |
Gala veids | C |